Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - GIFAS StreetLED 36 120W 130x75°

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - GIFAS StreetLED 36 120W 130x75°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 137526

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 94054210

  • Gewicht - 7.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121076029

Hersteller Artikelnummer

137526

Hersteller Typ

GSL.36LED.120W.130X75°.4000K60MM

Hersteller Artikel Nr.:

137526

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

7.200 kg

GIFAS StreetLED - mit asymmetrischer Lichtcharakteristik. Die Leuchte mit schlanker Bauform, hat ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss welches mit einer beständigen Epoxidfarbe pulverbeschichtet ist. Sie verfügt über ozon- sowie UV-beständige Dichtungen und Schrauben aus Edelstahl. - Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung - Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute - Minimale Temperaturentwicklung - Keine UV/IR-Strahlung - Stoss- und Vibrationsunempfindlich - Einfaches Öffnen des Gehäuses ohne Werkzeug - Universalhalter zur Installation auf Mast oder an der Wand, Einstellung der Neigung in 5° Schritten von -15° bis +15°