GIFAS - GIFAS VisuLED Home Anschlusskasten inkl. Fernbedienung PC ohne Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136396
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120964605
Hersteller Artikelnummer
136396
Hersteller Typ
136396
Hersteller Artikel Nr.:
136396
Zolltarifnummer:
85371098
Kunstoff-Anschlussverteiler zu VisuLED Home IP66 Abmessungen: 254x180x84mm (BxHxT) Zugang: 1/Kabelverschraubung M25 Bestückung: 1/Netzgerät 230VAC - 36VDC 120W 1/Funkaktor (inkl. Funkhandsender) Ausgang: 3/Steckverbindungen 2P 12A IP68