GIFAS - GIFAS VisuLED Home Anschlusskasten inkl. Netzteil PC IP66 ohne Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136531
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120964608
Hersteller Artikelnummer
136531
Hersteller Typ
136531
Hersteller Artikel Nr.:
136531
Zolltarifnummer:
85371098
Kunstoff-Anschlussverteiler zu VisuLED Home IP66 Abmessungen: 254x180x84mm (BxHxT) Zugang: 1/Kabelverschraubung M25 Bestückung: 1/Netzgerät 230VAC - 36VDC 60W Ausgang: 2/Steckverbindungen 2P 12A IP68