GIFAS - GIFAS VisuLED Home Anschlusskasten inkl. Schaltuhr PC IP66 ohne Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136530
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120964603
Hersteller Artikelnummer
136530
Hersteller Typ
136530
Hersteller Artikel Nr.:
136530
Zolltarifnummer:
39173200
Kunstoff-Anschlussverteiler zu VisuLED Home IP66 Abmessungen: 254x180x84mm (BxHxT) Zugang: 1/Kabelverschraubung M25 Bestückung: 1/Netzgerät 230VAC - 36VDC 120W 1/Schaltuhr Ausgang: 2/Steckverbindungen 2P 12A IP68