GIFAS - GIFAS VisuLED Home Bodeneinbauhülse PE, Ø 125×196 mm mit 2 Bohrungen Ø 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860126
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120964591
Hersteller Artikelnummer
860126
Hersteller Typ
860126
Hersteller Artikel Nr.:
860126
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
94059900
Bodeneinbauhülse für Visuled Home Ø 125mm Höhe 196mm 2/Bohrungen 32mm


