GIFAS - GIFAS VisuLED Home Netzgerät 230VAC/36VDC 120W, IP67, mit 5m Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860290
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120964607
Hersteller Artikelnummer
860290
Hersteller Typ
860290
Hersteller Artikel Nr.:
860290
Zolltarifnummer:
85371098
Netzgerät zu VisuLED Home 230VAC - 36VDC 120W IP67 Abmessungen Netzgerät: 191x63x37,5mm Eingang: Anschlusskabel 5m mit Stecker 230V Ausgang: Anschlusskabel 5m mit Steckverbindung 2P 12A


