GIFAS - GIFAS VisuLED Home Verlängerungskabel IP68, 10m, 2x0.75mm², PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860116
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120964598
Hersteller Artikelnummer
860116
Hersteller Typ
860116
Hersteller Artikel Nr.:
860116
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85444290
VisuLED Home Verlängerungskabel Bestehend aus: 10m PUR Verlängerung schwarz 2x0,75mm² Montiert mit: 1/Stecker 2P 12A IP68 250V 1/Kupplung 2P 12A IP68 250V


