Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - GIFAS VisuLED Home Verlängerungskabel IP68, 5m, 2x0.75mm², PUR

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - GIFAS VisuLED Home Verlängerungskabel IP68, 5m, 2x0.75mm², PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860115

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120964597

Hersteller Artikelnummer

860115

Hersteller Typ

860115

Hersteller Artikel Nr.:

860115

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

VisuLED Home Verlängerungskabel Bestehend aus: 5m PUR Verlängerung schwarz 2x0,75mm² Montiert mit: 1/Stecker 2P 12A IP68 250V 1/Kupplung 2P 12A IP68 250V