GIFAS - Halbes Mittelteil Kabelbrücke MIDI rollstuhlgerecht, 500x325x54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143354
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 5.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381908
Hersteller Artikelnummer
143354
Hersteller Typ
KABELBRÜCKE.ROLLSTUHL.MITTELTEIL
Hersteller Artikel Nr.:
143354
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
5.100 kg
Kabelbrücke MIDI blau - rollstuhlgerecht Halbes Mittelteil - Hochbelastbare Allround-Kabelbrücke mit 3D-Lasergrip Anti-Rutsch-Oberfläche aus blauem, recyceltem Polyurethan und patentiertem selbst reinigendem Deckel-Scharnier - Einfacher, multidirektionaler modularer Aufbau mit uneingeschränkter Erweiterbarkeit in Breite und Länge - Vollständig kompatibel mit MIDI Kabelbrücken (Adapterset 136817 notwendig) - Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln Technische Daten: Material: TPU (Thermoplastisches Polyurethan) Kabelkanäle: Anzahl: 5 Kanäle Breite x Höhe: 34 x 38mm Abmessungen (L x B x H): 500 x 54 x 325 mm Gewicht: ca. 5,1 kg Belastung: ca. 5 t / 250 x 300 mm Feuerbeständigkeit E gemäß DIN EN 13501-1 - B2 Umgebungstemperatur: -30°C - +60°C Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!, Kabelbrücke Midi Mittelteil


