Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - HPL 75W 230V 110° Mod. Hochleistungsflutlichtstrahler

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - HPL 75W 230V 110° Mod. Hochleistungsflutlichtstrahler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134617

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 3.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120924387

Hersteller Artikelnummer

134617

Hersteller Typ

HPL.75W.110°.5700K.9200.LM.DIM.HI.M

Hersteller Artikel Nr.:

134617

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

3.200 kg

hohe Lebensdauer - rostfreie Polyesterbeschichtung - voller Lichtstrom stehe sofort zur Verfügung - geringer Energieverbrauch - minimale Temperaturentwicklung - extrem schaltfest - keine UV/IR-Strahlung - stoß- und vibrationsunempfindlich - einzeln schwenkbare Modulbänke á 75W zur optimalen Lichtverteilung und Verringerung der Lichtverschmutzung Technische Daten Eingangsspannung: 100-240VAC Lichtquelle: SMD-LEDs Abstrahlcharakteristik: 110° Systemleistung: 78W LED Leistung: 75W Lichtstrom: 9.200lm System Effizienz: 120lm/W Lichtfarbe: 5.700K kaltweiß CRI (Farbwiedergabeindex): RA >80 Lebensdauer: [L80/B50] >97.000h Dimmung: ja (1-10V) Schutzart: IP66 D-Kennzeichnung: ja (maximale Oberflächentemperatur 90°C) Schutzklasse: I Stoßfestigkeit: IK10 Temperatur Einsatzbereich: -40°C bis +50°C Gehäuse: Aluminium Gehäuseoberfläche: Polyesterbeschichtung Gehäusefarbe: schwarz Abdeckung: PMMA Gewicht: ca. 3,2kg Schwenkbereich Bügel: 270° Schwenkbereich Module: 120° Zuleitung: 0,3m H07RN-F 3G1,5mm² Maße: 320 x 130 x 225 mm