Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Hyprid LED Akkuleuchte HyLUM 360 60W 4000K

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Hyprid LED Akkuleuchte HyLUM 360 60W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841149

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054210

  • Gewicht - 3.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121367743

Hersteller Artikelnummer

841149

Hersteller Typ

HYLUM360.60W.4000K.18VDC.IP65.SET

Hersteller Artikel Nr.:

841149

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

3.650 kg

HyLUM 360 60W 4000K Hybrid LED-Akkuleuchte Hybrid-Betrieb mit mehreren Akkusystemen für maximale Einsatzflexibilität Leistungsstarke LED-Beleuchtung – helles, effizientes Licht für optimale Ausleuchtung Robustes Design – widerstandsfähiges Gehäuse für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen Ergonomisch & Mobil – leicht zu transportieren und einfach zu bedienen Technische Daten LED Leistung: 60W Betriebsspannung: 220-240VAC (50/60Hz) über Anschlussleitung 18VDC über Akku Anschlussleitung: 3m H07RN-F 2x1mm² mit Konturenstecker Lichtstrom: 7.200lm CRI-Index: Ra >80 Leistungsfaktor: >0.9 Leuchtdauer: ca. 1,3h (100% Lichtleistung, 360°, 5Ah Akku) ca. 2,8h (50% Lichtleistung, 360°, 5Ah Akku) ca. 5,5h (25% Lichtleistung, 360°, 5Ah Akku) Farbtemperatur: 4.000K Temperatur-Einsatzbereich: -20° bis +40°C Gehäusematerial: Kunststoff Schutzart: IP65 Schutzklasse: II Schlagfestigkeit: IK08 Abmessungen: 215 x 210 x 533 mm Gewicht (ohne Akku): 3,65 kg Beiliegende Standard-Akkuadapter (18V): Makita, Bosch Professional, Dewalt / Milwaukee