GIFAS - Industrielle Gummischlauchleitung H07RN-F von hoher Qualität

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53270
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.139 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540073
Hersteller Artikelnummer
53270
Hersteller Typ
PROFLEXX-LEITUNG 2X1,0 4210.GG
Hersteller Artikel Nr.:
53270
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.139 kg
GIFAS-Proflexx-Leitung Die Proflexx-07-Leitung erfüllt die Anforderung nach VDE 0298 Teil 3 für Verwendung auf Baustellen. Technische Daten: Dimension: 2x1,0qmm Leiterdrahtanzahl: 32x0,20mm Kabelaußendurchmesser: 8,50mm Aderkennzeichnung: blau, braun Gewicht: 9,4kg/100m Nennspannung: 750V Besondere Eigenschaften: VDE geprüfte Leiterbauarten beständig gegen Säuren und Laugen beständig gegen Treibstoffe und Öle gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit gutes Abriebverhalten des Mantels ausgezeichnete Flexibilität mechanisch extrem hoch belastbar silikonfrei das Kabel kann permanent unter Wasser verwendet werden unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung.


