GIFAS - Industrielle Gummischlauchleitung H07RN-F von hoher Qualität

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53341
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540075
Hersteller Artikelnummer
53341
Hersteller Typ
PROFLEXX-LEITUNG 2X2,5 4225.GG
Hersteller Artikel Nr.:
53341
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.159 kg
GIFAS-Proflexx-Leitung Die Proflexx-07-Leitung erfüllt die Anforderung nach VDE 0298 Teil 3 für Verwendung auf Baustellen. Technische Daten: Dimension: 2x2,5qmm Leiterdrahtanzahl: 50x0,25mm Kabelaußendurchmesser: 11mm Aderkennzeichnung: blau, braun Gewicht: 17,5kg/100m Nennspannung: 750V Besondere Eigenschaften: VDE geprüfte Leiterbauarten beständig gegen Säuren und Laugen beständig gegen Treibstoffe und Öle gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit gutes Abriebverhalten des Mantels ausgezeichnete Flexibilität mechanisch extrem hoch belastbar silikonfrei das Kabel kann permanent unter Wasser verwendet werden unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung.


