GIFAS - Industrielle Gummischlauchleitung H07RN-F von hoher Qualität

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 72160
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.233 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540079
Hersteller Artikelnummer
72160
Hersteller Typ
PROFLEXX-LEITUNG 4X2,5 4425.GG
Hersteller Artikel Nr.:
72160
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.233 kg
GIFAS-Proflex-Leitung Die Proflex-07-Leitung erfüllt die Anforderung nach VDE 0298 Teil 3 für Verwendung auf Baustellen. Technische Daten: Dimension:4x2,5qmm Leiterdrahtanzahl:50x,025mm Kabelaußendurchmesser:12,5mm Aderkennzeichnung:grün-gelb, braun, schwarz, grau Gewicht:27kg/100m Nennspannung:750V Besondere Eigenschaften: VDE geprüfte Leiterbauarten beständig gegen Säuren und Laugen beständig gegen Treibstoffe und Öle gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit gutes Abriebverhalten des Mantels ausgezeichnete Flexibilität mechanisch extrem hoch belastbar silikonfrei das Kabel kann permanent unter Wasser verwendet werden unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung.


