GIFAS - Kabelbrücke 4-Kanal 2x120+2x35mm 750x700x145

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81902
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 30.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540104
Hersteller Artikelnummer
81902
Hersteller Typ
KABELBRÜCKE.750.700.145.MEGA
Hersteller Artikel Nr.:
81902
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
30.500 kg
GIFAS-Kabelbrücke MEGA Technische Daten: Material: Polyurethan Kabelkanäle: Anzahl: 4 Kanäle Breite: 35 / 120 / 120 / 35 mm Höhe: 50 / 113 / 113 / 50 mm Abmessungen (L x B x H): 700 x 783 x 139 mm Gewicht: ca. 30,5 kg Belastung: bis 6 t / 400 cm² Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 - B2


