Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Kabelbrücke 800 x 435 x 40 mm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Kabelbrücke 800 x 435 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 72948

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39259020

  • Gewicht - 3.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540110

Hersteller Artikelnummer

72948

Hersteller Typ

KABELBRÜCKE.800.435.40.MINI

Hersteller Artikel Nr.:

72948

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

3.600 kg

GIFAS-Kabelbrücke MINI Technische Daten: Material: Thermoplastisches Polyurethan Kabelkanäle: Anzahl: 7 Kanäle Breite: 28 mm Höhe: 23 / 27 / 29 / 30 / 29 / 27 / 23mm Abmessungen (L x B x H): 805 x 435 x 37 mm Gewicht: ca. 3,5 kg Belastung: Fußgänger und Fahrräder