GIFAS - Kabelbrücke JUNIOR, 3 Kabelkanäle, 1000x250x34mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61677
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 2.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540109
Hersteller Artikelnummer
61677
Hersteller Typ
KABELBRÜCKE.1000.250.3.JUNIOR
Hersteller Artikel Nr.:
61677
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.340 kg
GIFAS-Kabelbrücke JUNIOR Technische Daten: Material Unterteil / Deckel: Polyurethan / ABS Kabelkanäle: Anzahl: 3 Kanäle Breite: 17 / 23 / 17 mm Höhe: 24 mm Abmessungen (L x B x H): 1000 x 250 x 34 mm Gewicht: ca. 2,4 kg Belastung: bis 680 kg / 400 cm² Feuerbeständigkeit: Klasse 1 UNI 9174 und UNI 8457 Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!


