GIFAS - Kabelbrücke MICRO, 6 Kabelkanäle, 1000x280x32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89207
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 4.560 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540108
Hersteller Artikelnummer
89207
Hersteller Typ
KABELBRÜCKE.1000.280.32.MICRO
Hersteller Artikel Nr.:
89207
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
4.560 kg
GIFAS-Kabelbrücke MICRO Technische Daten: Material: Polyurethan Kabelkanäle: Anzahl: 6 Kanäle Breite: 17 mm Höhe: 18 / 18 / 19 / 19 / 18 / 18mm Abmessungen (L x B x H): 1000 x 280 x 32 mm Gewicht: ca. 4,4 kg Belastung: bis 2 t / 400 cm² Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 - B2


