GIFAS - Kabelbrücke MIDI, 5 Kabelkanäle, 870x542x52mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 72205
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540106
Hersteller Artikelnummer
72205
Hersteller Typ
KABELBRÜCKE.870.542.52.MIDI
Hersteller Artikel Nr.:
72205
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
13.000 kg
GIFAS-Kabelbrücke MIDI Technische Daten: Material: Polyurethan Kabelkanäle: Anzahl: 5 Kanäle Breite: 34 mm Höhe: 36 mm Abmessungen (L x B x H): 870 x 542 x 52 mm Gewicht: ca. 13 kg Belastung: bis 5 t / 400 cm² Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 - B2 Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!


