GIFAS - Kabelbrücke MIDI rollstuhlgerecht, 5 Kabelkanäle, 1000x1185x54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142897
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 30.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243912
Hersteller Artikelnummer
142897
Hersteller Typ
KABELBRÜCKE.ROLLSTUHL.MIDI.5KANAL
Hersteller Artikel Nr.:
142897
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
30.400 kg
Kabelbrücke MIDI - rollstuhlgerecht Set bestehend aus Mittelteil und 2x Seitenteilen -Hochbelastbare Allround-Kabelbrücke mit 3D-Lasergrip Anti-Rutsch-Oberfläche aus blauem, recyceltem Polyurethan und patentiertem selbst reinigendem Deckel-Scharnier - Einfacher, multidirektionaler modularer Aufbau mit uneingeschränkter Erweiterbarkeit in Breite und Länge - Vollständig kompatibel mit MIDI Kabelbrücken (Adapterset 136817 notwendig) - Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln Technische Daten: Material: TPU (Thermoplastisches Polyurethan) Kabelkanäle: 5 Breite: 34mm Höhe: 36mm Abmessungen (L x B x H): 1000 x 1185 x 54mm Gewicht: ca. 30,4kg Belastbarkeit ca. 5 t / 25 x 30 cm Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102/EN 13501-1 - B2 Umgebungstemperatur: -30°C - +60°C Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!


