GIFAS - Kabelbrücke PROTECT, 3 Kabelkanäle, 1000x600x73mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67898
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 23.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540105
Hersteller Artikelnummer
67898
Hersteller Typ
KABELBRÜCKE.1000.600.73.PROTECT
Hersteller Artikel Nr.:
67898
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
23.000 kg
GIFAS-Kabelbrücke PROTECT Technische Daten: Material Unterteil / Oberteil : Polyurethan (schwarz) / Polyethylen (gelb) Kabelkanäle: Anzahl: 3 Kanäle Breite x Höhe: 52x49 / 45x50 / 56x79 mm Abmessungen (L x B x H): 1000 x 600 x 73 mm Gewicht: ca. 23 kg Belastung: bis 5 t / 400 cm² Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 - B2 Zubehör: 1 Paar Verbindungszapfen Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!


