GIFAS - Kabelbrücke PROTECT MINI, 3 Kabelkanäle, 1000x290x48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86042
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 5.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540107
Hersteller Artikelnummer
86042
Hersteller Typ
KABELBRÜCKE.1000.290.48.PROTECT.MINI
Hersteller Artikel Nr.:
86042
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
5.760 kg
GIFAS-Kabelbrücke PROTECT MINI Technische Daten: Material: Polyurethan Kabelkanäle: Anzahl: 3 Kanäle Breite: 35 mm Höhe: 30 mm Abmessungen (L x B x H): 1000 x 290 x 48 mm Gewicht: ca. 6 kg Belastung: bis 2 t / 400 cm² Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 - B2 Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!


