GIFAS - Kabelverbinder Teetube gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123867
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121069757
Hersteller Artikelnummer
123867
Hersteller Typ
ALPHALUXX-TEETUBE.KABELVERBINDER.3P
Hersteller Artikel Nr.:
123867
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg
Kabelverbinder TEETUBE gerade Zur einfachen und sicheren Verbindung von Kabel & Leitungen Technische Daten: Schraubklemmen: 0,5mm² - 2,5mm² Anzahl Pole: 3 Schutzart: IP68 Leitungsdurchmesser: 7 - 12mm Spannung: 230VAC Strom: 16A


