GIFAS - Kabelverbinder Teetube Y

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132896
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.108 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243930
Hersteller Artikelnummer
132896
Hersteller Typ
TEETUBE.Y.KABELVERBINDER.3P.16A.400V
Hersteller Artikel Nr.:
132896
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.108 kg
Kabelverbinder TEETUBE Y-Variante Zur einfachen und sicheren Verbindung von Kabel & Leitungen Technische Daten: Schraubklemmen: 0,5mm²-2,5mm² Anzahl Pole: 3 Schutzart: IP68 Leitungsdurchmesser: 7 - 12mm Spannung: 230VAC Strom: 16A


