Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - KFZ-Ladegerät 12/24VDC output 8,4V 1A für G42R

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - KFZ-Ladegerät 12/24VDC output 8,4V 1A für G42R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841115

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121197020

Hersteller Artikelnummer

841115

Hersteller Typ

841115

Hersteller Artikel Nr.:

841115

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.001 kg

KFZ-Ladegerät 12/24VDC output 8,4V 1A für G42R, GIFAS