GIFAS - Kopfleuchte H-032R IPX4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132502
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054210
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134002
Hersteller Artikelnummer
132502
Hersteller Typ
KOPFLAMPE.H-032R.INCL.LION-AKKU.2400
Hersteller Artikel Nr.:
132502
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
0.220 kg
Kopflampe Typ H-032R Die Kopflampe ist eine moderne Arbeits- und Inspektionslampe, welche für vielfältigste Einsatzzwecke zur Anwendung kommen kann. So eignet sie sich unter anderem für: - Inspektionslampe für Unterhaltszwecke - Arbeitsleuchte - Privaten Gebrauch Diese Leuchte lt. Typenschild entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU sowie Richtlinie künstliche optische Strahlung 2006/25/EG und wird mit Übereinstimmung der Richtlinie 2011/65/EU RoHS gefertigt. Technische Daten Kopflampe: Gehäuse: Kunststoff , Aluminium grün / schwarz LED Bestückung: CREE XPL min. 130lm, max. 450lm Akku/Spannung: Akku Li-Ion Polymer 3,7VDC 2400mAh Ladebuchse: DC 5V 1A Ladezeit Vollladung (von Leer auf 100% Kapazität): ca. 4h Lichtfunktionen: 100% / 25% / BLINKMODUS Leuchtdauer: Modus 100% ca. 3h, Modus 25% ca. 6h Temperaturbereich: Betrieb -20°C bis +45°C (Ladung/Lagerung +10°C bis +30°C) Schutzart: IP X4 Gewicht: ca. 160g inkl. Akku Abmessung 74 x 44 x 48,5 mm Zusätzliche Hauptmerkmale: - Leuchtenkopf schwenkbar - Zoomfunktion - Rote Rückleuchte Batteriebox


