GIFAS - Kopfleuchte H-043R IPX4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132498
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054210
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134003
Hersteller Artikelnummer
132498
Hersteller Typ
KOPFLAMPE.H-043R.INCL.LION-AKKU.2200
Hersteller Artikel Nr.:
132498
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
0.270 kg
Kopflampe Typ H-043R Die Kopflampe ist eine moderne Arbeits- und Inspektionslampe, welche für vielfältigste Einsatzzwecke zur Anwendung kommen kann. So eignet sie sich unter anderem für: - Inspektionslampe für Unterhaltszwecke - Arbeitsleuchte - Privaten Gebrauch Diese Leuchte lt. Typenschild entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU sowie Richtlinie künstliche optische Strahlung 2006/25/EG und wird mit Übereinstimmung der Richtlinie 2011/65/EU RoHS gefertigt. Technische Daten Kopflampe: Gehäuse: Kunststoff, Aluminium schwarz LED Bestückung: CREE U2 max. 800lm Akku/Spannung: Akku Li-Ion 3,7VDC 2x2200mAh Ladebuchse: DC 5V 1A Ladezeit Vollladung (von Leer auf 100% Kapazität): ca. 4h Lichtfunktionen: 100% / 25% / BLINKMODUS Leuchtdauer: Modus 100% ca. 6h, Modus 25% ca. 12h Temperaturbereich: Betrieb -20°C bis +45°C (Ladung/Lagerung +10°C bis +30°C) Schutzart: IP X4 Gewicht: ca. 450g inkl. Akku Abmessung 74 x 44 x 48,5 mm Zusätzliche Hauptmerkmale: - Leuchtenkopf schwenkbar - Zoomfunktion


