GIFAS - KST AP Steckdosenverteiler KLN3 grau 1xCEE 32A 2xSchuko FI LS M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142369
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 3.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243905
Hersteller Artikelnummer
142369
Hersteller Typ
B#KLN3.HP3927.0,03.40.XF.SP.1M32
Hersteller Artikel Nr.:
142369
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.330 kg
GIFAS Kunststoff-Lightbox KLN3 Abmessungen: 210 x 436 x 190 mm (B x H x T) Das Sicherungsmaterial wird unter einem schlagfesten Klarsichtfenster (9TE) spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14-25mm) BEIGELEGT Bestückung: 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x32A 400V 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung Fabrikat Schneider: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A - max. Vorsicherung 40A 1/LS-Schalter 3pol. 32A 2/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


