GIFAS - KST AP Steckdosenverteiler KLN5 grau 1xCEE 16A 1xCEE32A 3xSchuko FI LS M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152191
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 5.530 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120954927
Hersteller Artikelnummer
152191
Hersteller Typ
B#KLN5.HP31937.0,03.63.XF.SP.1M32
Hersteller Artikel Nr.:
152191
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.530 kg
GIFAS Kunststoff-Lightbox KLN5 Abmessungen: 420 x 435 x 190 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus Kunststoff ABS/PC - schlagfest, formstabil, temperaturbeständig -25°C bis + 40°C, witterungs-, UV- und alterungsbeständig sowie korrosionsfrei. Das Sicherungsmaterial wird unter einem schlagfesten Klarsichtfenster (18TE) spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14-25mm) beigelegt Bestückung: 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x32A 400V 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ XF 'A' 1/LS-Schalter 3pol. 32A 1/LS-Schalter 3pol. 16A 3/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


