GIFAS - KST AP Steckdosenverteiler KLN5 grau 2xCEE 16A 1xCEE32A 4xSchuko FI LS M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142365
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 6.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243906
Hersteller Artikelnummer
142365
Hersteller Typ
B#KLN5.HP31194G7.0,03.63.XF.SP.1M40
Hersteller Artikel Nr.:
142365
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.270 kg
GIFAS Kunststoff-Lightbox KLN5 Abmessungen: 420 x 435 x 190 mm (B x H x T) Das Sicherungsmaterial wird unter einem schlagfesten Klarsichtfenster (9TE) spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) BEIGELEGT Bestückung: 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x32A 400V 2/Kunststoff-CEE-Steckdosen 5x16A 400V 4/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung Fabrikat Schneider: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ A - max. Vorsicherung 63A 1/LS-Schalter 3pol. 32A 2/LS-Schalter 3pol. 16A 2/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


