Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Kunststoff-CEE-Phasenwechsler 5x16A 400V IP44

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Kunststoff-CEE-Phasenwechsler 5x16A 400V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61558

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121111765

Hersteller Artikelnummer

61558

Hersteller Typ

3016562.HP

Hersteller Artikel Nr.:

61558

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.250 kg

CEE-Phasenwender Schkutzklasse IP 44, 5x16A, 400V