Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - KUPPLUNG-CEE 4X32A 500V 7H

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - KUPPLUNG-CEE 4X32A 500V 7H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87332

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.213 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120818517

Hersteller Artikelnummer

87332

Hersteller Typ

87332     

Hersteller Artikel Nr.:

87332

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.213 kg

unempfindlich gegen seitlichen Versatz