Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Ladegerät 230VAC / 12V 1,5A für G42R

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Ladegerät 230VAC / 12V 1,5A für G42R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841114

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121197018

Hersteller Artikelnummer

841114

Hersteller Typ

841114

Hersteller Artikel Nr.:

841114

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.001 kg

Ladegerät 230VAC / 12V 1,5A für G42R, GIFAS