Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Ladekabel 400V ecoPowerTrolley Schnellladung

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Ladekabel 400V ecoPowerTrolley Schnellladung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145080

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121381903

Hersteller Artikelnummer

145080

Hersteller Typ

ECO.POWER.TROLLEY.SCHNELLLADE

Hersteller Artikel Nr.:

145080

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.650 kg

Ladekabel 400V für Schnelladung innerhalb von 2 Stunden für ecoPowerTrolley, ecoPowerTrolley Ladekabel