Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Ladekabel 5-fach 70VA für G42R

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Ladekabel 5-fach 70VA für G42R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841119

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.466 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121197019

Hersteller Artikelnummer

841119

Hersteller Typ

841119

Hersteller Artikel Nr.:

841119

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.466 kg

Ladekabel 5-fach 70VA für G42R, GIFAS