GIFAS - Ladestation LED Akku Handleuchte FlashLED 12/24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90083
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 0.570 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120890392
Hersteller Artikelnummer
90083
Hersteller Typ
FLASHLED.LADESTATION.12/24V.2M.ZIG
Hersteller Artikel Nr.:
90083
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.570 kg
Ladestation zu FlashLED2 und FlashLED-Ex 12V / 24V DC Eigenschaften: Ladestation, als Tisch- oder Wandmodell einsetzbar Technische Daten: Spannungsversorgung: 12V / 24V DC Schutzart: IP54 Zuleitung: 2m Anschlusskabel und Stecker für Zigarettenanzünder


