Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Ladestation LED Akku Handleuchte FlashLED 230V

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Ladestation LED Akku Handleuchte FlashLED 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860032

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120890388

Hersteller Artikelnummer

860032

Hersteller Typ

FLASHLED.LADESTATION.230V

Hersteller Artikel Nr.:

860032

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.680 kg

Ladestation zu FlashLED 2 und FlashLED-Ex 230V AC Eigenschaften: Ladestation, als Tisch- oder Wandmodell einsetzbar Technische Daten: Spannungsversorgung: 230V AC Schutzart: IP54 Gewicht: 0,68kg