Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Ladestation Torchled 12-48VDC 700mAh

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Ladestation Torchled 12-48VDC 700mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860440

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121133995

Hersteller Artikelnummer

860440

Hersteller Typ

TORCHLED-LADESTATION.12-48VDC

Hersteller Artikel Nr.:

860440

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.800 kg

Ladestation 12-48VDC 700mAh zu GIFAS TorchLED mit 1,5m Zuleitung ohne Stecker