Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Ladestation Torchled 15VDC

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Ladestation Torchled 15VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103366

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121133993

Hersteller Artikelnummer

103366

Hersteller Typ

TORCHLED-LADESTATION.15VDC.1,5M.ZUL

Hersteller Artikel Nr.:

103366

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.250 kg

Ladestation 12V zu GIFAS TorchLED inkl. 1,5m Zuleitung mit Ladeelektronik und ZIG-Stecker