Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Ladestation Torchled 230VAC/15VDC

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Ladestation Torchled 230VAC/15VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860276

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121133994

Hersteller Artikelnummer

860276

Hersteller Typ

TORCHLED.LADESTATION.SCHW

Hersteller Artikel Nr.:

860276

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.210 kg

Ladestation 230V zu GIFAS TorchLED mit 1,5m Kabel und Steckertrafo