GIFAS - LED Akku Handleuchte FlashLED, IP65, 15W, Ladestation, Tragegurt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137074
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120962000
Hersteller Artikelnummer
137074
Hersteller Typ
FLASHLED2.12/24VDC.AKKU.LI-ION.2,6AH
Hersteller Artikel Nr.:
137074
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.100 kg
FlashLED 2 Arbeits- und Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion Set bestehend aus Leuchte, Ladestation 12/24V und Schultergurt Neueste Li-Ion Akkutechnologie gepaart mit aktueller LED-Technologie sind die Basis der FlashLED. Fällt die Versorgungsspannung der Ladestation aus, so schaltet sich die Leuchte im Modus «Notlicht» ein. Dieser Vorgang ist werkseitig eingestellt («ON»), kann aber durch das Betätigen des «OFF» Schalters geändert werden. Durch die Stellung des Magnetschalters auf Position «Emergency Light ON» ist die Notlichtfunktion aktiviert. Der schwenkbare Beleuchtungskopf ist ein weiterer Vorteil, die Schutzart von IP65 (Ladestation IP54) sowie das übersichtliche Folien-Bedienfeld runden die Produkteigenschaften ab. Produkteigenschaften - Neuste Li-Ion-Technik für hohe Energiedichte und höchste Lebensdauer (bis 1.000 Zyklen möglich) - GIFAS Batterie-Management-System zur Überwachung und Absicherung aller wichtigen Akku-Betriebsparameter - Bis zu 14 Stunden Licht in vier wählbaren Betriebsarten: - Spot: gebündelter und weiter Lichtstrahl - Wide: Raum ausleuchtendes Licht - Volllicht: Kombination von Spot und Wide - Notlicht: breit abstrahlender Lichtkegel - Memory-Funktion = letzte Einstellung bleibt gespeichert - Blinkmodus - Robustes Gehäuse aus Polyamid - Korrosionsfeste Ladekontakte (vergoldeter Federstahl) - Vertikal schwenkbarer Leuchtenkopf - Ladestation als Wandmodell einsetzbar - Geringe Selbstentladung des Li-Ion-Akkus Technische Daten Betriebsspannung: 10 - 42 VDC Stromversorgung: Li-Ion-Akku 14.4 V 2'600 mAh Ladezeit für Vollladung: 5h Leuchtdauer: - Spot (3 LED) : 10 h - Wide (2 LED): 14 h - Volllicht (5 LED): 5 h - Notlicht (5 LED): 5 h Leuchtmittel: 5 Power-LED à 3W, cool white 5'000 K Lichtstrom LED: 200 lm - 1'250 lm Schutzart: IP65 Schutzklasse: III Betriebstemperatur: -20° bis +45°C Ladetemperatur: 0° bis +45°C Abmessungen (B x H x T): - Leuchte exkl. Ladestation: 251×124×94 mm - Leuchte inkl. Ladestation: 323×149×108 mm Gewicht: 1.100 g Ladestation zu FlashLED 2 Eigenschaften: Ladestation, als Tisch- oder Wandmodell einsetzbar Technische Daten: Spannungsversorgung: 12/24V mit ZIG-Stecker Schutzart: IP54 Gewicht: 0,68kg Schultergurt schwarz


