Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED Akku Handleuchte FlashLED IP65, 15W, ohne Ladestation

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED Akku Handleuchte FlashLED IP65, 15W, ohne Ladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 861200

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121133998

Hersteller Artikelnummer

861200

Hersteller Typ

FLASHLED2.ARBEITSLEUCHTE.LI-ION

Hersteller Artikel Nr.:

861200

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.100 kg

FlashLED 2 Arbeits- und Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion Neueste Li-Ion Akkutechnologie gepaart mit aktueller LED-Technologie sind die Basis der FlashLED. Fällt die Versorgungsspannung der Ladestation aus, so schaltet sich die Leuchte im Modus «Notlicht» ein. Dieser Vorgang ist werkseitig eingestellt («ON»), kann aber durch das Betätigen des «OFF» Schalters geändert werden. Durch die Stellung des Magnetschalters auf Position «Emergency Light ON» ist die Notlichtfunktion aktiviert. Der schwenkbare Beleuchtungskopf ist ein weiterer Vorteil, die Schutzart von IP65 (Ladestation IP54) sowie das übersichtliche Folien-Bedienfeld runden die Produkteigenschaften ab. Produkteigenschaften - Neuste Li-Ion-Technik für hohe Energiedichte und höchste Lebensdauer (bis 1'000 Zyklen möglich) - GIFAS Batterie-Management-System zur Überwachung und Absicherung aller wichtigen Akku-Betriebsparameter - Bis zu 14 Stunden Licht in vier wählbaren Betriebsarten: - Spot: gebündelter und weiter Lichtstrahl - Wide: Raum ausleuchtendes Licht - Volllicht: Kombination von Spot und Wide - Notlicht: breit abstrahlender Lichtkegel - Memory-Funktion = letzte Einstellung bleibt gespeichert - Blinkmodus - Robustes Gehäuse aus Polyamid - Korrosionsfeste Ladekontakte (vergoldeter Federstahl) - Vertikal schwenkbarer Leuchtenkopf - Ladestation als Wandmodell einsetzbar - Geringe Selbstentladung des Li-Ion-Akkus Technische Daten Betriebsspannung: 10 - 42 VDC Stromversorgung: Li-Ion-Akku 14.4 V 2.600 mAh Ladezeit für Vollladung: 5h Leuchtdauer: - Spot (3 LED) : 10 h - Wide (2 LED): 14 h - Volllicht (5 LED): 5 h - Notlicht (5 LED): 5 h Leuchtmittel: 5 Power-LED à 3W, cool white 5'000 K Lichtstrom LED: 200 lm - 1'250 lm Schutzart: IP65 Schutzklasse: III Betriebstemperatur: -20° bis +45°C Ladetemperatur: 0° bis +45°C Abmessungen (B x H x T): - Leuchte exkl. Ladestation: 251×124×94 mm - Leuchte inkl. Ladestation: 323×149×108 mm Gewicht: 1.100 g