GIFAS - LED Akku Handleuchte G42R, IP54, 17W, 2000lm, mit Magnet und Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841113
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054210
Gewicht - 0.860 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121197017
Hersteller Artikelnummer
841113
Hersteller Typ
G42R.LED17W.60°.6500K.LION.6,4AH
Hersteller Artikel Nr.:
841113
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
0.860 kg
LED-Akkuhandleuchte G42R mit Magneten Ausführung: Handlicher LED-Strahler mit Halte- / Aufhängebügel schwenkbar 180°. Neue Platine mit überarbeitetem Lade- und Entlademanagement über neuen USB-C Port: - Ladeleistung (Input) bis zu 30W über USB-C - Ausgabeleistung (Output) bis zu 30W über USB-C Zusätzlich unterstützt die Powerbank-Funktion QuickCharge 3+ und PowerDelivery 3.0 4 Magnete an der Unterseite ermöglichen eine sichere Befestigung auf metallischen Oberflächen. Inkl. je einem Ladegerät 230V AC und 12/24V DC Gehäuse: Kunststoff blau/schwarz gummiert, stoßfest Leuchtenkopf: Aluminium schwarz Schaltmodus: 100% / 50% / Blinken / Aus Leuchtdauer: - Modus 100% ca. 5h - Modus 50% ca. 10h Ladezeit: - 3h mit USB-C und 30W Netzgerät - 4,5h mit beigelegtem Ladegerät über Hohlstecker - 7h mit beigelegtem KFZ Ladegerät Technische Daten: Akku: Li-Ionen 6,4Ah / 7,4VDC LED-Leistung: 17W Lichtstrom: 2000lm Lichtaustrittswinkel: Flood 60° Farbtemperatur: 6.500K / cool white CRI (Farbwiedergabeindex): Ra >80 Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +45°C Ladetemperaturbereich: +10°C bis +30°C Schutzart: IP54 Abmessungen: 237 x 120 x 115mm Gewicht inkl. Akku: 865g


