Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED Akku Leuchte SunLED, IP44, 50W, 4.000lm, mit Bügel

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED Akku Leuchte SunLED, IP44, 50W, 4.000lm, mit Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800216

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928058

Hersteller Artikelnummer

800216

Hersteller Typ

SUNLED.50W.AKKU

Hersteller Artikel Nr.:

800216

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

3.700 kg

SunLED Akkuleuchte 50W inkl. Ladeeinheit Die SunLED Akkuleuchte ist eine robuste und mobile Akkuleuchte. Dank des unempfindlichen Gehäuses und der Abdeckung aus gehärtetem Glas ist sie flexibel in verschiedenen Anwendungen im Industrie- oder Werkstattbereich einsetzbar. Durch das mehrstufige Dimmen kann die Leuchtdauer bis zu 10 Stunden betragen. Die Leuchte ist leicht und anschlussunabhängig. Über einen USB Ladeanschluss können externe Geräte, wie z.B. Mobiltelefone, geladen werden. Der moderne Lithium-Ionen-Akku hat keinen Memory Effekt. Produkteigenschaften Helligkeit einstellbar auf die Stufen 100%, 50%, 25% USB Anschluss zum laden externer Geräte voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung lange Leuchtdauer bis zu 10 Stunden minimale Temperaturentwicklung keine UV/IR-Strahlung stoß- und vibrationsunempfindlich Technische Daten Systemleistung: 50W Stromversorgung: Li-Ion Akku, 13200mAh Ladeanschluss: 13V / 1,2A USB Out Anschluss: 5V / 1A Lichtfarbe: 6.500K CRI: >80 Ra Dimmstufen: 25% / 50% / 100% Leuchtdauer: ca. 2,5h (100% Lichtleistung) ca. 5h (50% Lichtleistung) ca. 10h (25% Lichtleistung) Lichtstrom: 4.000lm Schutzart: IP44 Schutzklasse: III Temperaturbereich: -20°C bis +50°C Gehäusematerial: Aluminium Kunststoff Abdeckung: ESG Abmessung (B x H x T): 295 x 342 x 112 mm Gewicht: ca. 3,7 kg