Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED EX Flutlichtstrahler 230V 120°, 60W

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED EX Flutlichtstrahler 230V 120°, 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800020

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 4.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120890379

Hersteller Artikelnummer

800020

Hersteller Typ

LED EX FLUTLICHTSTRAHLER 60W

Hersteller Artikel Nr.:

800020

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

4.500 kg

GIFAS FlutLED-Ex 60W / 120° Explosionsgeschützer LED Flächenstrahler Kennzeichnung: Ex II 2 G - Ex d IIC T5 Gb Ex II 2 D - Ex t IIIC T95°C Db Ex-Zonen: 1, 2, 21 und 22 Lichtquelle: LED Systemleistung: 60 W Lichtstrom: 6600lm Leistung LED: 110 lm/W Lichtfarbe: 5400 - 6400K Abstrahlwinkel: 120° Eingangsspannung: 100~277 VAC (50/60Hz) Lebensdauer: >50.000 h Schutzart: IP66 Schutzklasse: I Gewicht: ca. 3,5kg Maße H x D: 206x220mm Temperatureinsatzbereich: -40° - +55°C Gehäuse: Aluminium-Druckguss Abdeckung: Glas Farbwiedergabe: >80Ra *zwingendes Zubehör: Schwenkbügel #800036