Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED EX Langfeldleuchte 56W

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED EX Langfeldleuchte 56W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800024

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 8.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120890386

Hersteller Artikelnummer

800024

Hersteller Typ

LED EX LANGFELDLEUCHTE 56W

Hersteller Artikel Nr.:

800024

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

8.260 kg

GIFAS Ex-Langfeldleuchte 36W / 150° Kennzeichnung: Ex d IIB T5 oder T6 Gb Ex t IIIC T95°C oder T80°C Db Schutzart: IP 66 Ex-Zonen: 1, 2, 21 und 22 Leistung: 36W Spannung: 100 bis 277 VAC Spannungsfrequenz: 50/60 Hz Lichtleistung: 4554lm Lichtfarbe: 5400 bis 7000K Strahlungswinkel: 150° Leuchtmittel: SEOUL SMD-LEDs Temperaturbereich: -40°C bis +55°C Lebensdauer: > 50.000 h Abmessung: 600x136x85mm Gewicht: 6,4 kg Ausführung: Kabelverschraubungsdichtungen sowie 2 Montagebügel sind der Leuchte beigelegt