Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED Flächenstrahler AlphaLUXX, IP65, 120W, 18.636lm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED Flächenstrahler AlphaLUXX, IP65, 120W, 18.636lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800043

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540189

Hersteller Artikelnummer

800043

Hersteller Typ

ALPHALUXX.120W.230VAC.ESG.KLAR

Hersteller Artikel Nr.:

800043

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

7.000 kg

AlphaLUXX 120W 230V Flächenstrahler Technische Daten Eingangsspannung: 100-277 VAC (50/60Hz) Lichtquelle SMD-LEDs Systemleistung: 128W Lichtstrom: 18.636lm LED-Effizienz: 158lm/W System-Effizienz: 146lm/W Lichtfarbe: 5000K Abstrahlwinkel: 120° CRI (Farbwiedergabeindex): Ra >80 Lebensdauer: [L70/B10]> 80.000h Schutzart: IP65 Schutzklasse: I Dimmung: optional 1~10V (DALI mit Zusatzmodul) Temperatur Einsatzbereich: -30°C bis +50°C Max. Oberflächentemperatur: +90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten), D-Kennzeichnung Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Legierung 230D Gehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet - (für Lebensmittelindustrie zugelassen) Gehäusefarbe: schwarz Abdeckung: ESG (Einscheibensicherheitsglas) 5 mm Gewicht: ca. 7,0 kg Maße (L x B x H): 389 x 252 x 106,5 mm Zertifizierungen: ENEC, CE, IK10