Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED Flächenstrahler PLAZA FlatLED Flood, IP66, 150W, 21.220lm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED Flächenstrahler PLAZA FlatLED Flood, IP66, 150W, 21.220lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840359

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 9.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120389342

Hersteller Artikelnummer

840359

Hersteller Typ

PLAZA.FLATLED.FLOOD.150W.CW.230VAC

Hersteller Artikel Nr.:

840359

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

9.000 kg

PLAZA FlatLED Flood 150W 230V AC Flacher Flächenstrahler mit symmetrischer Lichtcharakteristik Schlanke Bauform Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute Minimale Temperaturentwicklung Wartungsfrei Keine UV/IR-Strahlung Stoß- und vibrationsunempfindlich Im Lieferumfang bereits enthalten: - 5m Zuleitung H07RN-F und Schukostecker IP44 - Haltebügel zur Decken-, Wand- und Bodenmontage Technische Daten Betriebsspannung: 230VAC / 220VDC LED Leistung: 150W Lichtquelle: SMD-LEDs System-Effizienz: 150lm/W Lichtstrom: 21.220lm CRI-Index: Ra>80 LED Lebensdauer: [L80B50] >85.000 Std. Lichtstromverlust: <10% LED Schaltfestigkeit: >1 Mio Farbtemperatur: 5.700K MacAdam: 3-step Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +50°C Max. Oberflächentemperatur: +90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten) D-Kennzeichnung Material Gehäuse + Reflektor: Aluminium Farbe: schwarz Abdeckung: 5 mm Sicherheitsglas Schutzart / Schutzklasse: IP66 / I Schutzart Stecker: IP44 Schutzgrad für mechanische Schäden: IK08 Gewicht: 9,0 kg Abmessungen (H x B x T): 450 x 355 x 95 mm