Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED Flächenstrahler PLAZA FlatLED Flood, IP66, 24W, 3.400lm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED Flächenstrahler PLAZA FlatLED Flood, IP66, 24W, 3.400lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800039

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 2.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120389339

Hersteller Artikelnummer

800039

Hersteller Typ

PLAZA.FLATLED.FLOOD.24W.CW.230VAC

Hersteller Artikel Nr.:

800039

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

2.300 kg

PLAZA FlatLED Flood 24W 230V AC Flacher Flächenstrahler mit symmetrischer Lichtcharakteristik Schlanke Bauform Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute Minimale Temperaturentwicklung Wartungsfrei Keine UV/IR-Strahlung Stoß- und vibrationsunempfindlich Im Lieferumfang bereits enthalten: - 5m Zuleitung H07RN-F und Schukostecker IP44 - Haltebügel zur Decken-, Wand- und Bodenmontage Technische Daten Betriebsspannung: 230VAC / 220VDC LED Leistung: 24W Lichtquelle: SMD-LEDs System-Effizienz: 142lm/W Lichtstrom: 3.400lm CRI-Index: Ra>80 LED Lebensdauer: [L80B50] >85.000 Std. Lichtstromverlust: <10% LED Schaltfestigkeit: >1 Mio Farbtemperatur: 5.700K MacAdam: 3-step Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +50°C Max. Oberflächentemperatur: +90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten) D-Kennzeichnung Material Gehäuse + Reflektor: Aluminium Farbe: schwarz Abdeckung: 5 mm Sicherheitsglas Schutzart / Schutzklasse: IP66 / I Schutzart Stecker: IP44 Schutzgrad für mechanische Schäden: IK08 Gewicht: 2,3 kg Abmessungen (H x B x T): 251 x 200 x 45 mm