GIFAS - LED Hallenstrahler FlutLED Round, IP66, 100-200W, 18.500-37.000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800889
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054210
Gewicht - 6.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121209470
Hersteller Artikelnummer
800889
Hersteller Typ
FLUTLED.ROUND.2.100-200W.230V
Hersteller Artikel Nr.:
800889
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
6.500 kg
GIFAS FlutLED Round 2 100-200W 120° Hallentiefstrahler Produkteigenschaften - hohe Lebensdauer - voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung - flexibel einstellbare Leistungsstufe durch Schieberegler - geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute - geringe Temperaturentwicklung - keine UV/IR-Strahlung - stoß- und vibrationsunempfindlich Technische Daten Eingangsspannung: 100-240 VAC (50/60Hz) Lichtquelle: SMD-LEDs Systemleistung: 100W / 120W / 140W / 160W / 180W / 200W (6-stufig einstellbar) Lichtstrom: 18.500lm - 37.000lm System-Effizienz: ca. 185lm/W Lichtfarbe: 4.000K Abstrahlwinkel: 120°, symmetrisch CRI (Farbwiedergabeindex): Ra >80 Lebensdauer: [L80/B10]> 100.000h Schutzart: IP66 Schutzklasse: I Stoßfestigkeit: IK08 Dimmung: optional über Zhaga-Sockel Temperatur Einsatzbereich: -25°C bis +45°C Gehäuse: Aluminiumdruckguss Gehäusefarbe: schwarz Abdeckung: ESG klar 5mm Gewicht: ca. 6,5 kg Maße (Durchmesser x H): 400 x 140 mm inkl. 0,3m Zuleitung Lieferumfang: Ringöse optionales Zubehör: Montagebügel (Art.Nr.: 800890)


